MAIN FILTER INC. MF0306592 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 14.61 ίντσες | CF8BBA DHD280A20B

MAIN FILTER INC. MF0306592 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 14.61 ίντσας

Στοιχείο: CF8BBA Μοντέλο: MF0306592Cross Ref: DHD280A20B '
€473.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.36 "
Φίλτρο MediaFiνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Βαθμολογία φίλτρου20
Ύψος14.61
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.35 "
Κορυφή OD2.36 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC DHD280A20B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060022 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 6.22 ίντσες | CF6YFC DHD110A20B MF00600220.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 τετρ. Ιντσα€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060108 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 5.079 ίντσες | CF6YJL DHD160A20B MF00601081.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 τετρ. Ιντσα€232.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060161 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσες | CF6YLD DHD240A20B MF00601611.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 τετρ. Ιντσα€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060236 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσες | CF6YNW DHD30A20B MF00602360.476 "-1.378 "1.378 "----€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060296 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 7.12 ίντσες | CF6YPZ DHD330A20B MF00602961.898 "-3.032 "3.032 "8.2830453045 PSI319 τετρ. Ιντσα€317.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060383 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF6YTY DHD60A20B MF00603830.87 "-1.752 "1.752 "----€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060436 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 13.81 ίντσες | CF6YVT DHD660A20B MF00604361.898 "-3.032 "3.032 "----€577.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0306592 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 14.61 ίντσας
€473.91 /μονάδα