MAIN FILTER INC. MF0259697 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 8.26 Inch Height | CF7UWF

MAIN FILTER INC. MF0259697 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 8.26 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7UWF Μοντέλο: MF0259697
€62.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.409 "
Κάτω OD4.961 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου3
Ύψος8.26 "
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.622 "
Κορυφή OD4.961 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση MP FILTRI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006510 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 7.87 ίντσες | CF6QYY MF0006510Μέσα-έξω0.331 "2.835 "Μέσα-έξω7.87 "1.772 "2.835 "23.04€46.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007035 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 21.45 ίντσες | CF6RDH MF0007035-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-€168.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007044 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 4.13 ίντσες | CF6RDR MF0007044Μέσα-έξω0.331 "2.835 "Μέσα-έξω4.13 "1.772 "2.835 "11.93€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007049 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 2.16 ίντσες | CF6RDX MF0007049-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-€30.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007270 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 18.89 ίντσες | CF6RGY MF0007270-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-€122.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007515 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 24.02 ίντσες | CF6RJV MF0007515Έξω-Μέσα3.996 "5.61 "Έξω-Μέσα24.02 "3.996 "5.61 "267.50€189.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024114 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 10.23 ίντσες | CF6RZX MF0024114Μέσα-έξω0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "45.39€78.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0259697 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 8.26 Inch Heψος
€62.54 /μονάδα