MAIN FILTER INC. MF0223114 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.89 ίντσες | CF7RQP P171248

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0223114 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 74 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 8.89 ίντσας

Στοιχείο: CF7RQP Μοντέλο: MF0223114Cross Ref: P171248 '
€91.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.693 "
Κάτω OD2.756 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου243 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Κατεύθυνση της ροήςΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος8.89 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια74
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.693 "
Κορυφή OD2.756 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση DONALDSON/FBO/DCI P171248

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007572 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 8.89 ίντσες | CF6RJY MF00075728.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 τετρ. Ιντσα€91.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007602 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron, σφράγιση Buna, ύψος 9.76 ίντσες | CF6RKE MF00076029.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 τετρ. Ιντσα€138.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007603 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 9.76 ίντσες | CF6RKF MF00076039.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 τετρ. Ιντσα€138.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007621 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Buna Seal, 12.12 Inch Ύψος | CF6RKL MF000762112.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 τετρ. Ιντσα€206.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007622 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 74 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 12.12 ίντσες | CF6RKM MF000762212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα€206.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024295 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.89 ίντσες | CF6TBT MF00242958.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 τετρ. Ιντσα€91.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029364 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.17 ίντσες | CF6TUJ MF00293649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 τετρ. Ιντσα€129.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0223114 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 74 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 8.89 ίντσας
€91.94 /μονάδα