MAIN FILTER INC. MF0202669 Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 14.646 Inch Height | CF7PTV

MAIN FILTER INC. MF0202669 Υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, βαθμολογία 25 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 14.646 ίντσας

Στοιχείο: CF7PTV Μοντέλο: MF0202669
€181.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.878 "
Κάτω OD5.984 "
Χωρητικότητα39.93
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου445 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος14.646 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.78 "
Κορυφή OD5.984 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΒαθμολογία φίλτρουΜέγεθος φίλτρουΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0056465 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 14.646 Inch Height | CF6VCW MF00564653.78 "3.878 "5.984 "5.984 "43.5410445 τετρ. Ιντσα14.646€181.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056469 Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 14.646 Inch Ύψος | CF6VCX MF00564693.78 "3.878 "5.984 "5.984 "39.93-445 τετρ. Ιντσα14.646 "€181.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056471 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 14.646 ίντσες | CF6VCY MF00564713.78 "3.878 "5.984 "5.984 "32.913445 τετρ. Ιντσα14.646€181.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056473 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 14.646 ίντσες | CF6VCZ MF00564733.78 "3.878 "5.984 "5.984 "41.67-445 τετρ. Ιντσα14.646 "€181.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056475 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 23.465 ίντσες | CF6VDA MF00564753.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-5-23.465€276.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056477 Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 36.496 ίντσες | CF6VDB MF00564773.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---36.496 "€297.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056481 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 36.496 ίντσες | CF6VDC MF00564813.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-25-36.496€297.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0202669 Υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, βαθμολογία 25 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 14.646 ίντσας
€181.67 /μονάδα