MAIN FILTER INC. MF0199093 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 75 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.83 ίντσες | CF7NTD 390Z275A

MAIN FILTER INC. MF0199093 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Viton Seal, 7.83 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7NTD Μοντέλο: MF0199093Cross Ref: 390Z275A '
€91.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.681 "
Πίεση ρωγμών363 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου75
Μέγεθος φίλτρου586 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος7.83 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια75
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.913 "
Κορυφή OD3.681 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση PARKER 390Z275A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0199095 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Viton Seal, 12.59 Inch Height | CF7NTE 390Z375A MF0199095954 τετρ. Ιντσα12.59€104.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223641 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 75 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.83 ίντσες | CF7TDE P174562 MF0223641586 τετρ. Ιντσα7.83 "€91.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223642 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Viton Seal, 12.59 Inch Height | CF7TDF P174563 MF0223642954 τετρ. Ιντσα12.59€104.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0419569 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 75 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.83 ίντσες | CF9KAH XH02084 MF0419569586 τετρ. Ιντσα7.83 "€91.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0419601 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Viton Seal, 12.59 Inch Height | CF9KBK XH02092 MF0419601954 τετρ. Ιντσα12.59€104.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0833928 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Viton Seal, 12.59 Inch Height | CG4KER P14563 MF0833928954 τετρ. Ιντσα12.59€104.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834397 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron Rating, Viton Seal, 12.59 Inch Ύψος | CG4KYW HP37L1374WB MF0834397954 τετρ. Ιντσα12.59 "€104.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0199093 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron, Viton Seal, 7.83 Inch Heψος
€91.54 /μονάδα