MAIN FILTER INC. MF0198159 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 74 micron, σφράγιση, Ύψος 8.996 ίντσες | CF7NLC 10112074W

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0198159 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 74 μικρών, σφραγίδα, ύψος 8.996 ιντσών

Στοιχείο: CF7NLC Μοντέλο: MF0198159Cross Ref: 10112074W '
€53.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό4.76 "
Κάτω OD5.492 "
Σύμπτυξη πίεσης72
Πίεση ρωγμών72 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος8.996 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια74
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό4.76 "
Κορυφή OD5.492 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση PARKER 10112074W

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0066296 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Seal, 6.496 Inch Height | CF7CNG WT1282 MF00662962.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0066299CNJ MF00662994.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066599 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 micron βαθμολογία, σφράγιση, 6.496 ίντσες ύψος | CF7CWG MF00665992.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0094163 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 74 μικρών, σφραγίδα, ύψος 6.496 ίντσας | CF7DZJ 922972 MF00941632.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0095533EGX 74 MF00955334.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096377 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 74 micron, σφράγιση, Ύψος 6.496 ίντσες | CF7EVA 938565 MF00963772.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0223110 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, Πλέγμα καλωδίων, 74 Micron, σφραγίδα, ύψος 6.496 ίντσας | CF7RQL P171244 MF02231102.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0198159 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 74 μικρών, σφραγίδα, ύψος 8.996 ιντσών
€53.11 /μονάδα