MAIN FILTER INC. MF0179239 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 14.68 ίντσες | CF7LRK 2450D06BH

MAIN FILTER INC. MF0179239 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7LRK Μοντέλο: MF0179239Cross Ref: 2450D06BH '
€155.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.287 "
Χωρητικότητα85.30
Πίεση ρωγμών3045 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου5
Μέγεθος φίλτρου910 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος14.68
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.866 "
Κορυφή OD3.287 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 2450D06BH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΧωρητικότηταΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006410QWA MF00064103.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 τετρ. Ιντσα€28.29
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006413QWC MF00064135.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 τετρ. Ιντσα€89.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006419 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QWJ MF00064193.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 τετρ. Ιντσα€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006433 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron Βαθμολογία, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF6QWW MF00064336.77 "1.85 "14.311.004 "1.85 "30453045 PSI153 τετρ. Ιντσα€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007039 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 4.84 ίντσες | CF6RDL MF00070394.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "-145 PSI134 τετρ. Ιντσα€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007042 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron Βαθμολογία, Σφράγιση, Ύψος 9.8 ίντσες | CF6RDP MF00070429.8 "2.362 "25.721.063 "2.362 "145145 PSI275 τετρ. Ιντσα€33.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007151 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6RGB MF00071513.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 τετρ. Ιντσα€52.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0179239 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Heψος
€155.86 /μονάδα