MAIN FILTER INC. MF0179116 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 19.01 ίντσες | CF7LMX 1300R020V

MAIN FILTER INC. MF0179116 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 19.01 ίντσας

Στοιχείο: CF7LMX Μοντέλο: MF0179116Cross Ref: 1300R020V '
€1,015.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.799 "
Κάτω OD4.902 "
Φίλτρο MediaFiνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Ύψος19.01 "
Μικρόνια20
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD4.902 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 1300R020V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007706 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5.66 ίντσες | CF6RLF MF00077061.347 "2.362 "5.662.362 "€191.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007717 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 7.63 ίντσες | CF6RLL MF00077171.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007723 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 13.11 ίντσες | CF6RLN MF00077232.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007735 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 19.01 ίντσες | CF6RLV MF00077353.799 "4.902 "19.01 "4.902 "€1,015.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178298 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 5.66 ίντσες | CF7KMK 245121 MF01782981.347 "2.362 "5.66 "2.362 "€191.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178299 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.63 ίντσες | CF7KML 245122 MF01782991.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178300 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 13.11 ίντσες | CF7KMM 245123 MF01783002.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0179116 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 19.01 ίντσας
€1,015.31 /μονάδα