MAIN FILTER INC. MF0178847 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 80 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.52 ίντσες | CF7LFC 0160D074WHC

MAIN FILTER INC. MF0178847 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron Rating, Viton Seal, 4.52 Inch Height

Στοιχείο: CF7LFC Μοντέλο: MF0178847Cross Ref: 0160D074WHC '
€69.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.717 "
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου205 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος4.52 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια80
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.346 "
Κορυφή OD2.717 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 0160D074WHC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0178364 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron Rating, Viton Seal, 12.91 Inch Ύψος | CF7KPQ 2055871 MF01783643.563 "---12.91 "1.894 "3.563 "€207.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178521 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 7.04 Inch Height | CF7KWF 2062331 MF01785213.032 "-435 PSI310 τετρ. Ιντσα7.041.898 "3.032 "€126.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178530 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.54 ίντσες | CF7KWM 2062393 MF01785301.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178546 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 80 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5 ιντσών | CF7KXC 2062455 MF01785462.362 "---5mm1.346 "2.362 "€67.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178712 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 80 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.54 ίντσες | CF7LBJ 0060D074W MF01787121.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178714 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 80 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.54 ίντσες | CF7LBK 0060D074WV MF01787141.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178717 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 3.54 Inch Height | CF7LBM 0060D74W MF01787171.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178847 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron Rating, Viton Seal, 4.52 Inch Height
€69.03 /μονάδα