MAIN FILTER INC. MF0178700 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 5 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF7LAX 0060D005VV

MAIN FILTER INC. MF0178700 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 5 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσας

Στοιχείο: CF7LAX Μοντέλο: MF0178700Cross Ref: 0060D005VV '
€126.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.752 "
Φίλτρο MediaFiνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Βαθμολογία φίλτρου5
Ύψος3.58 "
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.87 "
Κορυφή OD1.752 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 0060D005VV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0178699 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 5 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσας | CF7LAW 0060D005V MF01786993.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178759 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 5 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.22 ίντσες | CF7LCN 0110D005V MF01787596.22 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178760 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 5 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 6.22 ίντσες | CF7LCP 0110D005VV MF01787606.22 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0264046 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 5 Micron, σφράγιση Viton, Ύψος 3.58 ίντσες | CF7WMY G03040 MF02640463.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0264071 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 5 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 6.22 ίντσες | CF7WNX G03069 MF02640716.22 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0343263 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 5 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 3.58 ίντσες | CF8KYY MF03432633.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0343290 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 5 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.22 ίντσες | CF8KZW MF03432906.22 "€174.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178700 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 5 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.58 ίντσας
€126.71 /μονάδα