MAIN FILTER INC. MF0168215 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 5.86 Inch Height | CF7KGE 290G60A000P

MAIN FILTER INC. MF0168215 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 5.86 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7KGE Μοντέλο: MF0168215Cross Ref: 290G60A000P '
€79.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.087 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου60
Μέγεθος φίλτρου113 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος5.86 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια60
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.965 "
Κορυφή OD2.087 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση EPPENSTEINER 290G60A000P

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006203 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.09 ίντσες | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 τετρ. Ιντσα€33.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006789 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.83 ίντσες | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 τετρ. Ιντσα€49.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007596 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.25 ίντσες | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 τετρ. Ιντσα€71.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007674 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 Micron, σφράγιση Viton, Ύψος 4.76 ίντσες | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---€39.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008142 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5.74 ίντσες | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---€133.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008418 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 3.54 Inch Height | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 τετρ. Ιντσα€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025885 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφράγιση Viton, ύψος 6.61 ίντσες | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---€90.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0168215 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 5.86 Inch Heψος
€79.13 /μονάδα