MAIN FILTER INC. MF0116395 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 8.74 ίντσες | CF7FJC 03122525VG16BO

MAIN FILTER INC. MF0116395 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 8.74 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7FJC Μοντέλο: MF0116395Cross Ref: 03122525VG16BO '
€60.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.811 "
Κάτω OD2.913 "
Χωρητικότητα35.83
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου399 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος8.74 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.496 "
Κορυφή OD2.913 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση INTERNORMEN 03122525VG16BO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΧωρητικότηταΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006588 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφραγίδα, Ύψος 8.74 ίντσες CF6QZM MF00065881.811 "2.913 "35.83399 τετρ. Ιντσα8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034455 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφραγίδα, Ύψος 3.62 ίντσες | CF6UAE MF00344551.299 "2.087 "9.19102 τετρ. Ιντσα3.62 "1.004 "2.087 "€37.23
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0034552UAY MF00345521.024 "1.732 "3.2837 τετρ. Ιντσα1.96 "0.787 "1.732 "€31.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0116436 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 8.74 ίντσες | CF7FJX 1225H20LLP MF01164361.811 "2.913 "35.83399 τετρ. Ιντσα8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0116437FJY 25H8.74SLA7 MF01164371.811 "2.913 "35.83399 τετρ. Ιντσα8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0116439 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 8.74 ίντσες | CF7FJZ 1225K25P MF01164391.811 "2.913 "35.83399 τετρ. Ιντσα8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182745 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 3.62 Inch Heψος | CF7LXX 300448 MF01827451.299 "2.087 "9.19102 τετρ. Ιντσα3.62 "1.004 "2.087 "€37.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0116395 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 8.74 Inch Heψος
€60.46 /μονάδα