MAIN FILTER INC. MF0096152 Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron Rating, Buna Seal, 9.17 Inch Ύψος | CF7ENQ 932358

MAIN FILTER INC. MF0096152 Υδραυλικό φίλτρο, πολυεστέρας, βαθμός 40 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 9.17 ίντσας

Είδος: CF7ENQ Μοντέλο: MF0096152Cross Ref: 932358 '
€35.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.661 "
Σύμπτυξη πίεσης73
Πίεση ρωγμών73 PSI
Φίλτρο MediaΠολυεστέρας
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος9.17 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.732 "
Κορυφή OD3.661 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση PARKER 932358

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0318881 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 20 Micron, Viotn Seal, 6.81 Inch Height | CF8DVM 0240D020Y MF0318881--2.717 "6.81 "Viton1.343 "2.717 "-€111.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432250 Υδραυλικό φίλτρο, πολυεστέρας, βαθμός 40 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 9.29 ίντσας | CG2ANW S4110P40 MF0432250καλός1.732 "3.661 "9.29 "καλός1.732 "3.661 "73€48.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0789190 Hydraulic Filter, Polyester, Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 18.97 ίντσες | CG4FVA PE170010S01 MF0789190Viton2.441 "3.96 "18.97 "Viton-3.96 "75€102.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834678 Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron Rating, Buna Seal, 9.17 Inch Ύψος | CG4LEX R05H35XA MF0834678καλός-3.661 "9.17 "καλός1.732 "3.661 "73€35.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834712 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 40 Micron, Buna Seal, 2.83 Inch Height | CG4LFB WX470 MF0834712καλός3.6 "5.28 "2.83 "καλός3.6 "5.28 "-€109.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0096152 Υδραυλικό φίλτρο, πολυεστέρας, βαθμός 40 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 9.17 ίντσας
€35.91 /μονάδα