MAIN FILTER INC. MF0090532 Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron, Viton Seal, 13.15 Inch Height | CF7DUU RHK300M10V

MAIN FILTER INC. MF0090532 Υδραυλικό φίλτρο, πολυεστέρας, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 13.15 ιντσών

Στοιχείο: CF7DUU Μοντέλο: MF0090532Cross Ref: RHK300M10V '
€101.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.89 "
Κάτω OD3.72 "
Φίλτρο MediaΠολυεστέρας
Βαθμολογία φίλτρου10
Ύψος13.15 "
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.89 "
Κορυφή OD3.72 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC RHK300M10V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0062257 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ACU R110C10B MF006225761 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton2.83 "10€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062259 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 2.83 Inch Heψος | CF7ACV R110C25B MF006225961 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-Μέσα-Viton2.83 "25€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062261 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 2.83 Inch Heψος | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062262 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0062263ACY R10G2.83B MF006226349 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton2.83 "10€24.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062264 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-Μέσα-Viton2.83 "10€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062266 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Βαθμολογία, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ADA R110G25BP MF006226649 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton2.83 "25€28.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0090532 Υδραυλικό φίλτρο, πολυεστέρας, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 13.15 ιντσών
€101.35 /μονάδα