MAIN FILTER INC. MF0059505 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CF6XNV D651G01A

MAIN FILTER INC. MF0059505 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height

Στοιχείο: CF6XNV Μοντέλο: MF0059505Cross Ref: D651G01A '
€75.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.654 "
Κάτω OD3.898 "
Χωρητικότητα153.11
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου2069 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος18.5 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια1
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.654 "
Κορυφή OD3.898 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC D651G01A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058197 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, 1 μικρόν, σφραγίδα Viton, ύψος 7.953 ίντσας | CF6WCJ C341G01 MF00581972.008 "-3.11 "3.11 "----€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058383 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 1 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6WFR D111G01A MF00583831.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058385 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 1 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.48 ίντσες | CF6WFU D111G01B MF00583851"-1.772 "1.772 "----€70.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058427 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 Inch Heψος | CF6WHJ D112G01A MF00584271.004 "-1.772 "1.772 "----€35.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058429 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 8.26 Inch Heψος | CF6WHL D112G01B MF00584291"-1.772 "1.772 "----€89.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058469 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.56 ίντσες | CF6WJX D120G01A MF00584690.965 "-2.087 "2.087 "----€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058541 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 1 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.95 ίντσες | CF6WLX D122G01A MF00585410.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 τετρ. Ιντσα€42.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0059505 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height
€75.28 /μονάδα