MINTIE TECHNOLOGIES DE5CC Δοχείο μιας χρήσης 1 Πόρτα 82 In.h | AA3YXW 11Z787

MINTIE TECHNOLOGIES DE5CC Δοχείο μιας χρήσης 1 Πόρτα 82 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YXW Μοντέλο: DE5CCCross Ref: 11Z787

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,024.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίας χρήσης περιορισμός
Σύμπτυξη ύψους2"
Συμπτυγμένο μήκος18 "
Πτυσσόμενο πλάτος18 "
Ύψος πόρτας82 "
Υλικό φακέλουΠλαστικό επιβραδυντικό πυρκαγιάς
Ύψος120 "
Μήκος55 "
Αρνητικό Air Port Dia.8 έως 12 "
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Windows0
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.96
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)47.24
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES DE5CC Δοχείο μιας χρήσης 1 Πόρτα 82 In.h
€1,024.73 /μονάδα