MAIN FILTER INC. MF0058306 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 14.646 Inch Height | CF6WDT C432G25V

MAIN FILTER INC. MF0058306 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 14.646 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6WDT Μοντέλο: MF0058306Cross Ref: C432G25V '
€181.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.878 "
Κάτω OD5.984 "
Χωρητικότητα39.93
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου25
Μέγεθος φίλτρου445 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος14.646
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.78 "
Κορυφή OD5.984 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC C432G25V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΒαθμολογία φίλτρουΜέγεθος φίλτρουΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058134 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.283 ίντσες | CF6WCH C220G10V MF00581342.539 "2.539 "3.839 "3.839 "17.3010177 τετρ. Ιντσα12.283€76.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058198 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 1 Micron Rating, Viton Seal, 7.953 Inch Ύψος | CF6WCK C341G01V MF00581982.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0058200WCM C3G7.953V MF00582002.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058202 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 7.953 Inch Heψος | CF6WCP C341G06V MF00582022.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0058204WCR C10G7.953V MF00582042.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0058206WCU C25G7.953V MF00582062.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058210 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 12.677 Inch Heψος | CF6WCW C342G03V MF00582102.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "€82.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058306 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 14.646 Inch Heψος
€181.67 /μονάδα