MAIN FILTER INC. MF0058072 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Heψος | CF6WAU A152CW25

MAIN FILTER INC. MF0058072 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6WAU Μοντέλο: MF0058072Cross Ref: A152CW25 '
€50.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5.06 "
Πίεση ριπής261
Χωρητικότητα38.03
Σύμπτυξη πίεσης72.5
Πίεση ρωγμών72.5 PSI
Φίλτρο MediaΑφαίρεση κυτταρίνης/νερού
Μέγεθος φίλτρου951 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής40 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος10.94 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα16 UNF
Μέγεθος νήματος1.5 "
Κορυφή OD5.06 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC A152CW25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω ODΠίεση ριπήςΎψοςΜικρόνιαΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058069 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF6WAQ A152C10 MF0058069-5.06 "26110.94 "105.06 "-72.5€34.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058070 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF6WAR A152C25 MF0058070-5.06 "261 PSI10.94205.06 "--€34.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058071 Φίλτρο περιστροφής, αφαίρεση κυτταρίνης/νερού, 10 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 10.94 ίντσες | CF6WAT A152CW10 MF0058071-5.06 "261 PSI10.94105.06 "--€50.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058073 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF6WAV A152G03 MF0058073-5.06 "26110.94 "35.06 "-145€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058074 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF6WAW A152G06 MF0058074-5.06 "261 PSI10.9455.06 "--€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058075 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF6WAX A152G10 MF0058075-5.06 "26110.94 "105.06 "-145€80.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058076 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF6WAY A152G25 MF0058076-5.06 "261 PSI10.94255.06 "--€79.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058072 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Heψος
€50.13 /μονάδα