MAIN FILTER INC. MF0058064 Φίλτρο περιστροφής, Αφαίρεση γυαλιού/νερού, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 6.969 ίντσες | CF6WAK A150GW03

MAIN FILTER INC. MF0058064 Spin-On Filter, Glass/Water Removal, 3 Micron, Buna Seal, 6.969 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6WAK Μοντέλο: MF0058064Cross Ref: A150GW03 '
€93.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5"
Φίλτρο MediaΑφαίρεση γυαλιού/νερού
Βαθμολογία φίλτρου3
Ύψος6.969
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφή OD5"

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC A150GW03

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΚάτω ODΠίεση ριπήςΜικρόνιαΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058057 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CF6WAC A150C10 MF0058057Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058058 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Ύψος | CF6WAD A150C25 MF0058058Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής6.94 "5.06 "261205.06 "72.572.5 PSI€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058059 Φίλτρο περιστροφής, Αφαίρεση κυτταρίνης/νερού, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 6.94 ίντσες | CF6WAE A150CW10 MF0058059Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€48.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058060 Spin-On Filter Spin-On, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Heψος | CF6WAF A150G03 MF0058060Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI€61.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058061 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Ύψος | CF6WAG A150G06 MF0058061Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI€61.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058062 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 6.94 ίντσες | CF6WAH A150G10 MF0058062υδραυλικό φίλτρο6.945.06 "261 PSI105.06 "-145 PSI€59.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058063 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Ύψος | CF6WAJ A150G25 MF0058063Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI€59.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058064 Spin-On Filter, Glass/Water Removal, 3 Micron, Buna Seal, 6.969 Inch Heψος
€93.32 /μονάδα