MAIN FILTER INC. MF0058044 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch ύψος | CF6VZP A121T125

MAIN FILTER INC. MF0058044 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6VZP Μοντέλο: MF0058044Cross Ref: A121T125 '
€87.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5.079 "
Πίεση ριπής246.6 PSI
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου125
Μέγεθος φίλτρου464 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής79 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος8.949
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια125
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα11 BSP
Μέγεθος νήματος1.25mm
Κορυφή OD5.079 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC A121T125

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠίεση ριπήςΧωρητικότηταΜικρόνιαΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058038 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Heψος | CF6VZH A121C10 MF00580388.949 "246.641.741072.572.5 PSIΚυτταρίνη-€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058039 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.949 ίντσες | CF6VZJ A121C25 MF00580398.949 "246.641.742072.572.5 PSIΚυτταρίνη-€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058040 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Ύψος | CF6VZK A121G03 MF00580408.949246.6 PSI72.933-145 PSIΠοτήρι3€89.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058041 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Ύψος | CF6VZL A121G06 MF00580418.949 "246.692.345145145 PSIΠοτήρι-€89.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058042 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch Ύψος | CF6VZM A121G10 MF00580428.949246.6 PSI96.4810-145 PSIΠοτήρι10€85.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058043 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Ύψος | CF6VZN A121G25 MF00580438.949 "246.688.5025145145 PSIΠοτήρι-€85.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058046 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Heψος | CF6VZQ A121T60 MF00580468.949 "246.6-60145145 PSIΣυρματόπλεγμα-€109.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058044 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch Heψος
€87.36 /μονάδα