MAIN FILTER INC. MF0034628 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση, ύψος 1.18 ίντσες | CF6UBN

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0034628 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 25 μικρών, σφραγίδα, ύψος 1.18 ιντσών

Στοιχείο: CF6UBN Μοντέλο: MF0034628
€54.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.024 "
Κάτω OD1.732 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος1.18 "
Μικρόνια25
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.787 "
Κορυφή OD1.732 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008129 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση, ύψος 5.62 ίντσες | CF6RNN MF00081291.299 "2.087 "-5.62 "1.004 "2.087 "€80.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008188 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση, ύψος 8.74 ίντσες | CF6RNZ MF00081881.811 "2.913 "-8.74 "1.496 "2.913 "€114.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026451 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφράγιση, 10.74 ίντσες ύψος | CF6TML MF00264512.48 "4.016 "-10.74-4.016 "€206.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034319 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφράγιση, 13.11 ίντσες ύψος | CF6TZW MF00343193.701 "5.591 "1096 τετρ. Ιντσα13.11-5.591 "€446.12
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0034396UAA MF00343960.65 "1.634 "36 τετρ. Ιντσα2.75 "0.65 "1.634 "€52.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034557 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφράγιση, 1.96 ίντσες ύψος | CF6UBB MF00345571.024 "1.732 "-1.96 "0.787 "1.732 "€48.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0120621 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση, ύψος 13.11 ίντσες | CF7FRR 660G25 MF01206213.701 "5.591 "1096 τετρ. Ιντσα13.11 "-5.591 "€446.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0034628 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 25 μικρών, σφραγίδα, ύψος 1.18 ιντσών
€54.24 /μονάδα