MAIN FILTER INC. MF0026431 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6TMH

MAIN FILTER INC. MF0026431 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 4.44 Inch Height

Στοιχείο: CF6TMH Μοντέλο: MF0026431
€30.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.772 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος4.44 "
Μικρόνια250
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.772 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0095000 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.44 ίντσες | CF7ECN 925566 MF00950001.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€30.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0293085 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF7ZED BE90204240WV MF02930851.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€30.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421542 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 250 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 11.14 ίντσας | CF9MYB 303113 MF04215421.752 "---11.14 "0.87 "1.752 "€77.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421543 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 11.14 Inch Ύψος | CF9MYC 01E150250G30EP MF04215431.752 "---11.14 "0.87 "1.752 "€77.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0422008 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Ύψος | CF9NJM 303105 MF04220081.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€46.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0422009 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Ύψος | CF9NJN 01E90250G30EP MF04220091.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€46.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0422010 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 250 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 6.81 ίντσας | CF9NJP 317247 MF04220101.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€46.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0026431 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 4.44 Inch Height
€30.64 /μονάδα