MAIN FILTER INC. MF0025810 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 1.28 Inch Height | CF6TEN

MAIN FILTER INC. MF0025810 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 1.28 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6TEN Μοντέλο: MF0025810
€21.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.53 "
Κάτω OD1.22 "
Χωρητικότητα0.86
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου19 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος1.28 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφή OD1.22 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΥλικό φλάντζαςΎψοςΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0003996 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 4.86 ​​Inch Height | CF6QFD MF0003996-1.075 "2.87 "Viton4.86Viton1.075 "2.87 "€32.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004004 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση από φελλό, Ύψος 18.31 ίντσες | CF6QFG MF0004004Έξω-Μέσα3.31 "4.96 "Φελλός18.31 "Φελλός3.31 "4.96 "€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004012 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 9.488 Inch Height | CF6QFM MF0004012--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004020 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 9.488 Inch Height | CF6QFR MF0004020--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004139 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 4.49 Inch Height | CF6QGH MF0004139Μέσα-έξω-2.01 "καλός4.49 "καλός1.27 "2.01 "€16.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004206 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 7.78 Inch Height | CF6QGK MF0004206--4.01 "-7.78 "Viton2.01 "4.01 "€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004367 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CF6QGX MF0004367--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€18.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0025810 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 1.28 Inch Heψος
€21.29 /μονάδα