MAIN FILTER INC. MF0008163 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 149 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.52 ίντσες | CF6RNU

MAIN FILTER INC. MF0008163 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron, Buna Seal, 9.52 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6RNU Μοντέλο: MF0008163
€73.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.496 "
Κάτω OD2.52 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου149
Μέγεθος φίλτρου238 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος9.52
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια149
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.496 "
Κορυφή OD2.52 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007618 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron, Buna Seal, 12.12 Inch Height | CF6RKJ MF00076185.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€187.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007792 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 149 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.76 ίντσες | CF6RNA MF00077924.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 τετρ. Ιντσα9.76 "3.11 "€87.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024293 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron, Buna Seal, 12.12 Inch Height | CF6TBR MF00242935.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€187.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066842 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 149 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 12.12 ίντσες | CF7CWZ MF00668425.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€187.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066907 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 149 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.52 ίντσες | CF7CXM MF00669072.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 τετρ. Ιντσα9.521.496 "€73.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0092951 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 149 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.76 ίντσες | CF7DXY 909299 MF00929514.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 τετρ. Ιντσα9.763.11 "€87.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0092961 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 149 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 12.12 ίντσες | CF7DYB 909309 MF00929615.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€187.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0008163 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron, Buna Seal, 9.52 Inch Heψος
€73.37 /μονάδα