Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6DV42 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M3 x 0.50 X 6, 50PK | AE8LEF

APPROVED VENDOR 6DV42 Βίδα Καπάκι Υποδοχής Επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M3 x 0.50 X 6, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LEF Μοντέλο: 6DV42

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€13.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Μέγεθος οδήγησης2mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.6mm
Ύψος κεφαλιού1.7mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι6mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6DV42 Βίδα Καπάκι Υποδοχής Επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M3 x 0.50 X 6, 50PK
€13.61 /πακέτο