Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAGLITE TT2D096K φακός Led Grey 114 LD | AF4XTK 9NY04

MAGLITE TT2D096K Φακός Led Grey 114 LD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4XTK Μοντέλο: TT2D096KCross Ref: 9NY04

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός χειρός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χρόνος καύσης μπαταρίας50 hr.
Μέγεθος της μπαταρίαςD
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Απόσταση δέσμηςΔεν Διευκρινίζεται
Χρώμα σώματοςΓκρί
Σώμα Dia.2.31 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ισχύς κεριών16,000
Διάμετρος2.25 "
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
ΣυγκέντρωσηΣταθερό
Αντίσταση αντίκτυπουΔεν Διευκρινίζεται
Λάμπα ζωής10 χιλ.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος10 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός114 lm
Λειτουργίες εξόδου φωτόςμονόκλινο
Lumens114
Σειρά Lumensαπό 100 έως 249
Μέγιστη έξοδος Lumens168
Αριθμός μπαταριών2
Ένταση μέγιστης δέσμης42,533cd
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση6.8 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
Τύπος διακόπτηPush Button
Βαθμολογία διείσδυσης νερούΔεν Διευκρινίζεται
Βάρος με μπαταρίες23.8 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8513102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙσχύς κεριώνΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧρόνος καύσης μπαταρίαςΔιάμετροςΒαθμολογία πτώσηςΒαθμός φακούΣυγκέντρωσηΑντίσταση αντίκτυπουΤιμή
MAGLITE SP2P01HK Φακός Led Μαύρο 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Ναι2.5 hr.1"-ΒιομηχανικάΣταθερόΔεν Διευκρινίζεται€73.80
MAGLITE SP + P01HK Φακός Led Μαύρο 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Ναι2.5/25 ώρες.1"-ΒιομηχανικάΣταθερόΔεν Διευκρινίζεται€83.98
MAGLITE XL200-S3016K Φακός Led Μαύρο 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016Κ4737Ναι2.5/218 ώρες.1"1mΒιομηχανικάΡυθμιζόμενες τιράντεςΔεν Διευκρινίζεται€112.90
Φακός χειρός MAGLITE SP2P09HK Led | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Ναι2 ώρες. 30 λεπτά.23 / 32 "-ΒιομηχανικάΡυθμιζόμενες τιράντες1m€69.74
Φακός χειρός MAGLITE SP2P10HK Led | AB4XVD 20ΗL31 SP2P10HK226Ναι2 ώρες. 30 λεπτά.23 / 32 "-ΒιομηχανικάΡυθμιζόμενες τιράντες1m€73.47
Φακός χειρός MAGLITE SP2P11HK Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Ναι2 ώρες. 30 λεπτά.23 / 32 "-ΒιομηχανικάΡυθμιζόμενες τιράντες1m€72.89
MAGLITE SJ3A016 Φακός Led Μαύρο 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Ναι1.5 hr.1 / 2 "-ΒιομηχανικάΣταθερόΔεν Διευκρινίζεται€45.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLITE TT2D096K Φακός Led Grey 114 LD
€79.04 /μονάδα