Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Πολυουρεθάνη 5 ίντσες 500 lb | AJ2KNZ 9CU74

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Πολυουρεθάνη 5 ιντσών 500 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2KNZ Μοντέλο: 131020Σταυρός: 9CU74

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€62.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒλαστικά άχνη
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕλαφρύς-μεσαίου καθήκοντος
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναTan
Βασικό υλικόπολυουρεθάνης
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου500 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος8.5 "
ΔρόμοςΔιπλή / μονή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. 131020
Στέλεχος Dia.1"
Μήκος μίσχου2.5 "
Τύπος μίσχουγύρος
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού5"
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Caster Temp. Εύρος: -30 βαθμοί έως 180 βαθμοί F

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Πολυουρεθάνη 5 ιντσών 500 λίβρες
€62.82 /μονάδα