Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAG-MATE WS300 Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησης 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7

MAG-MATE WS300 Magnetic Welding Square 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RFZ Μοντέλο: WS300Cross Ref: 2MJJ7
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
€18.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία μαγνητικής συγκόλλησης
Γωνία45 βαθμοί / 90 βαθμοί
ΧρώμαΦωτεινό ασήμι
Διάμετρος τρύπας.1 / 4 "
ΥλικόΚεραμικός
Μέγιστη. Τραβήξτε60 λίβρες
συνολικό ύψος3.75 "
Συνολικό μήκος3.75 "
συνολικό πλάτος3.75 "
Θερμοκρασία σταθερότητας.300 βαθμοί F
Πάχος5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Τυπικό τετράγωνο πολλαπλής γωνίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΓωνίαΧρώμαΠάχοςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τρύπας.ΕίδοςΥλικόΤιμή
MAG-MATE WS11094 Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησης 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6 ws110943"30 βαθμοί, 45 βαθμοί, 60 βαθμοί 75 βαθμοί, 90 βαθμοί, 180 βαθμοίΦωτεινό ασήμι1 / 2 "Μαγνητικός3 / 16 "Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησηςΚεραμικός€22.14
MAG-MATE WS302 Μαγνητική πλατεία συγκόλλησης 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 ws3023.75 "ΠολλαπλούςΦωτεινό ασήμι5 / 8 "Μαγνητικός1 / 4 "Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησηςΚεραμικός€40.74
MAG-MATE WS400 Μαγνητική πλατεία συγκόλλησης 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9 ws4004.375 "45 βαθμοί / 90 βαθμοίΦωτεινό ασήμι3 / 4 "Μαγνητικός1 / 4 "Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησηςΚεραμικός€30.03
MAG-MATE WS410 Τετράγωνο μαγνητικής συγκόλλησης 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 ws4104.375 "45 βαθμοί / 90 βαθμοίΦωτεινό ασήμι3 / 4 "Μαγνητικός1 / 4 "Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησηςΚεραμικός€31.76
MAG-MATE WS420 Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησης 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 ws4204.375 "45 βαθμοί / 90 βαθμοίΦωτεινό ασήμι1.5 "Μαγνητικός1 / 4 "Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησηςΚεραμικός€83.82
MAG-MATE WS820 Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησης 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 ws8208"45 βαθμοί / 90 βαθμοίΦωτεινό ασήμι1.625 "Μαγνητικός5 / 16 "Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησηςΚεραμικός€207.05
MAG-MATE WS301 Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησης 3-3 / 4 ίντσες x 3-3 / 4 ίντσες | AG2EXC 31ΗG52 ws3013.75 "45 βαθμοί / 90 βαθμοί 30 βαθμοί / 60 βαθμοίΑσημένιο3 / 4 "Μόνιμος5 / 16 "Πλατεία μαγνητικής συγκόλλησηςΚεραμικός€28.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAG-MATE WS300 Magnetic Welding Square 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8
€18.11 /μονάδα