Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAG-MATE MX3000WAH Μαγνητικό εργαλείο παραλαβής 40 ιντσών | AG2MRW 31LV17

MAG-MATE MX3000WAH Μαγνητικό εργαλείο παραλαβής 40 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MRW Μοντέλο: MX3000WAHCross Ref: 31LV17

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€45.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικό εργαλείο συλλογής
Διάμετρος3.25 "
Εκτεταμένη Μήκος40 "
Τύπος λαβήςΑλουμίνιο
Μήκος40 "
ανυψωτικής ικανότητας47-1 / 2 λίβρες
ΥλικόΚεραμικός
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Μήκος παραλαβής40 "
Τραβήξτε την ικανότητα47-1 / 2 λίβρες
Μέγεθος3.25 "
Μέγεθος επιφάνειας3-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικός
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8505110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤύπος λαβήςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΤιμή
MAG-MATE MRT910L Magnetic Pick-up Tool 7-1/2 Inch | AG2MTB 31LV22 MRT910L11 / 16 "11 / 16 "32 "Μαγνητικό, Φωτιζόμενο11 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.5 "22 λίβρες€34.13
MAG-MATE MM06X38 Magnetic Pick-Up Tool, 1-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος επιφάνειας | CD8XTD 36TV10 ΜΜ06Χ38--------€151.95
MAG-MATE IM72-30 Magnetic Pick-Up Tool, Permanent Magnet, 4 3/4 Inch Length, 3 1/8 Inch Width | CJ2TVV 36TV07 IM72-30--------€658.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAG-MATE MX3000WAH Μαγνητικό εργαλείο παραλαβής 40 ιντσών
€45.33 /μονάδα