MAG-MATE MCL3W06VL1200 Φρεάτιο Coverlid Lifter 1200lb 12-1 / 4inh | AG4LNZ 34JG59

MAG-MATE MCL3W06VL1200 Ανυψωτικό καλύμματος φρεατίων 1200 lb 12-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4LNZ Μοντέλο: MCL3W06VL1200Cross Ref: 34JG59

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,216.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό καπακιού φρεατίων
Χωρητικότητα1200 λίβρες
Σύμπτυξη ύψους12-1 / 4 "
Συμπτυγμένο μήκος41 "
Πτυσσόμενο πλάτος13-3 / 8 "
ΧρώμαΚίτρινο
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος50 "
Συνολικό μήκος75.5 "
συνολικό πλάτος13.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.94
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8505110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΥλικόΤιμή
MAG-MATE MCL2W06PNL0800 Ανυψωτικό κάλυμμα φρεατίων 800lb 12-1 / 4inh | AG4LNT 34JG53 MCL2W06PNL0800800 λίβρεςΜαύρηΑτσάλι€1,878.53
MAG-MATE MCL2W12PNL0800 Ανάρτηση καλύμματος φρεατίων 800lb 15-1 / 4inh | AG4LNU 34JG54 MCL2W12PNL0800800 λίβρεςΜαύρηΑτσάλι€1,980.23
MAG-MATE MCL2W06PNL1600 Φρεάτιο Coverlid Lifter 1600lb 12-1 / 4inh | AG4LNV 34JG55 MCL2W06PNL16001600 λίβρεςΜαύρηΑτσάλι€2,150.78
MAG-MATE MCL2W12PNL1600 Φρεάτιο Coverlid Lifter 1600lb 15-1 / 4inh | AG4LNW 34JG56 MCL2W12PNL16001600 λίβρεςΜαύρηΑτσάλι€2,640.46
MAG-MATE MCL3W06VL0600 Κάλυμμα φρεατίου Ανυψωτικό καπάκι 600lb 12-1 / 4inh | AG4LNX 34JG57 MCL3W06VL0600600 λίβρεςΚίτρινοΑλουμίνιο€3,330.70
MAG-MATE MCL3W12VL0600 Ανυψωτικό καπακιού καλύμματος φρεατίου 600lb 15-1/4inh | AG4LNY 34JG58 MCL3W12VL0600600 λίβρεςΚίτρινοΑλουμίνιο€3,792.56
MAG-MATE MCL3W12VL1200 Ανθρωποθυρίδα Coverlid Lifter 1200lb 15-1/4inh | AG4LPA 34JG60 MCL3W12VL12001200 λίβρεςΚίτρινοΑλουμίνιο€4,676.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAG-MATE MCL3W06VL1200 Ανυψωτικό καλύμματος φρεατίων 1200 lb 12-1/4 ίντσες
€4,216.57 /μονάδα