Ορθογώνιος αισθητήρας AUTONICS BJ10M-TDT-C Mini Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας | AC6DJX 32W493

AUTONICS BJ10M-TDT-C Μίνι Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας Ορθογώνιος

Στοιχείο: AC6DJX Μοντέλο: BJ10M-TDT-CCross Ref: 32W493

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροσκοπικός φωτοηλεκτρικός αισθητήρας
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος κυκλώματοςNPN
Βάθος20.00mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδια μολύβδου
Εκτίμηση IP66
Μήκος32mm
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος26.4DC @ 100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης10m
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου12mm Dia. Αδιαφανής
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Συχνότητα λειτουργίας55 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης1 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω της δέσμης
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος11mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)11
Πλάτος πλοίου (cm)5.5
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέθοδος ανίχνευσηςΤιμή
AUTONICS BJ100-DDT-C Μινιατούρα Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας Ορθογώνιος | AC6DJW 32W492 BJ100-DDT-ΓΔιάχυτη αντανακλαστική-
RFQ
AUTONICS BJ15M-TDT-C Μίνι φωτοηλεκτρικός αισθητήρας ορθογώνιος | AC6DJZ 32W495 BJ15M-TDT-ΓΜέσω της δέσμης-
RFQ
AUTONICS BJ3M-PDT-C Μίνι φωτοηλεκτρικός αισθητήρας ορθογώνια διάχυτη | AC6DKF 32W502 BJ3M-PDT-CΑναδρομικά αντανακλαστικά-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS BJ10M-TDT-C Μίνι Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας Ορθογώνιος