MAG-MATE DL0150 Μαγνήτης ανύψωσης, χωρητικότητα 150 Lbs | CD8XKX

MAG-MATE DL0150 Μαγνήτης ανύψωσης, Χωρητικότητα 150 Lbs

Στοιχείο: CD8XKX Μοντέλο: DL0150
€645.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικός μαγνήτης

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μαγνήτης ανύψωσης Mag-Mate DL0150 είναι κατάλληλος για την ανύψωση φορτίων στρογγυλής και επίπεδης επιφάνειας χρησιμοποιώντας μια δράση μόνιμου μαγνήτη ανύψωσης. Αυτός ο ελαφρύς μαγνήτης ανύψωσης είναι ιδανικός για την ανύψωση εξοπλισμού χάλυβα στη ναυτιλία, την κατασκευή και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μαγνήτης ανύψωσης Mag-Mate DL0150 διαθέτει ωτίο ανύψωσης από ανοξείδωτο χάλυβα για ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτει μόνιμο μαγνήτη σπάνιων γαιών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να συγκρατεί σφιχτά το φορτίο κατά τη λειτουργία.
  • Αυτός ο μαγνήτης DynamicLift μπορεί να αντέξει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 150 lb και στρογγυλή χωρητικότητα 75 λίβρες.
  • Επιπλέον, διαθέτει τεχνολογία Magswitch που παρέχει αξιοποίηση ισχυρών μαγνητών σπάνιων γαιών χρησιμοποιώντας περιστροφή 180 μοιρών.
  • Αυτός ο ελαφρύς, γενικής χρήσης μαγνήτης ανύψωσης διαθέτει χειροκίνητη λαβή με μηχανισμό θετικού κλειδώματος/ασφάλισης που εμποδίζει τη μερική ενεργοποίηση της λαβής ή την κατά λάθος πρόσκρουση στη θέση απενεργοποίησης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B30.20 BTH-1 Σχεδιασμός Κατηγορία Β Κατηγορία υπηρεσιών 3
  • RoHS
  • Το REACH

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοχωρητικότητα αυτού του μαγνήτη DynamicLift;

Α. 180 βαθμοί F.

Ερ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον μαγνήτη ανύψωσης στη μολυσματική επιφάνεια;

Α. Ακόμη και όταν οι επιφάνειες του μαγνήτη και του φορτίου έχουν ακαθαρσίες, μπογιές, άλατα ή άλλα σωματίδια, οι μαγνήτες ανύψωσης εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικοί για λειτουργία.

Ε. Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση του μαγνήτη Mag-Mate DL0150;

A.

  • Ο ανελκυστήρας δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημεία του φορτίου που είναι ακάθαρτα ή έχουν τραχιά υφή επιφάνειας.
  • Καθαρίστε τυχόν ξένα αντικείμενα πριν βάλετε τον ανυψωτικό στο φορτίο.
  • Ελέγχετε κατά διαστήματα τη μηχανική κατάσταση των μαγνητικών πόλων για να βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδοι και δεν έχουν υποστεί ζημιά από τη χρήση.
  • Μετά τη χρήση του ανυψωτικού, απλώστε λάδι στις επιφάνειες των πόλων για να τις προστατέψετε από τη σκουριά.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAG-MATE DL0150 Μαγνήτης ανύψωσης, Χωρητικότητα 150 Lbs
€645.96 /μονάδα