Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M4168-2 Διακόπτης στάθμης τυμπάνου 3/4 ιντσών Npt Open On Rise Bunan | AC4HVV 2ZY50

MADISON M4168-2 Διακόπτης στάθμης τυμπάνου 3/4 ιντσών Npt Open On Rise Bunan

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HVV Μοντέλο: M4168-2Σταυρός: 2ZY50
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
€221.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού τυμπάνου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 AWG, Halar-jacket, 72 "Leads
Float Dia.0.9 "
Μήκος πλωτήρα1.25 "
Υλικό πλωτήραΜπόνα Ν
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.50
Ύψος32 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος32.94 "
Μήκος μίσχου32 "
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Λειτουργία διακόπτηΆνοιγμα σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής3 / 4 "NPT
Βαθμολογία VA30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3545
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9026102080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΥλικό πλωτήραΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό μίσχωνΤιμή
MADISON M4169-2 Διακόπτης στάθμης υγρού τυμπάνου 3/4 ιντσών Npt Open On Rise Ss | AC4HVY 2ZY53 M4169-2316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 SS250 psi302 βαθμοί F Μέγ.316 SS€279.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M4168-2 Διακόπτης στάθμης τυμπάνου 3/4 ιντσών Npt Open On Rise Bunan
€221.00 /μονάδα