Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MACROMATIC TR-55122-08 Ρελέ χρονοδιακόπτη, 60 Sec, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AF7YTY 23NV15

MACROMATIC TR-55122-08 Ρελέ χρονοδιακόπτη, 60 δευτ., 8 ακίδων, 10A, 120 V AC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YTY Μοντέλο: TR-55122-08Cross Ref: 23NV15
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
€62.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Μέθοδος προσαρμογήςΠοτενσιόμετρο
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία πηνίων2VA
Πηνία πηνίου120 VAC/DC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο νικέλιο
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαΕπανάληψη κύκλου (On First)
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS2
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ60 sec.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.60 sec.
ΒάσηΣυνδέω
Λειτουργικές λειτουργίες7
Καρφίτσες8
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςΝ/Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536490075

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση (AC)Πηνία πηνίουΛειτουργίαΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΚαρφίτσεςΡευματοδότηςΤιμή
MACROMATIC TR-50222-04 Ρελέ χρονοδιακόπτη, 5 δευτερόλεπτα, 8 ακίδες, 10Α, 120V AC / DC | AB7KJV 23NU78 TR-50222-04-120 VACΣε καθυστέρηση-5 sec.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€41.86
MACROMATIC TR-50222-10 Ρελέ χρονοδιακόπτη, 180 Sec, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VACΣε καθυστέρηση-180 sec.1.8 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.16
MACROMATIC TR-50222-12 Ρελέ χρονοδιακόπτη, 5 λεπτά, 8 ακίδες, 10Α, 120V AC / DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VACΣε καθυστέρηση-5 λεπτά.3 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.89
MACROMATIC TR-50222 Timer Relay 15 Min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACΣε καθυστέρηση-15 λεπτά.9 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.55
MACROMATIC TR-50522-05 Ρελέ χρονοδιακόπτη, 10 δευτ., 8 ακίδες, 10Α, 120V AC / DC | AB7KJZ 23NU91 TR-50522-05-120 VACΕνεργό διάστημα-10 sec.0.1 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.32
MACROMATIC TR-50522-10 Ρελέ χρονοδιακόπτη, 180 Sec, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACΕνεργό διάστημα-180 sec.1.8 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€40.06
MACROMATIC TR-50522-12 Ρελέ χρονοδιακόπτη, 5 λεπτά, 8 ακίδες, 10Α, 120V AC / DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACΕνεργό διάστημα-5 λεπτά.3 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€41.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MACROMATIC TR-55122-08 Ρελέ χρονοδιακόπτη, 60 δευτ., 8 ακίδων, 10A, 120 V AC/DC
€62.30 /μονάδα