Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MK MORSE ZHEAR10 -78-1/2 Λεπίδα πριονιού ταινίας 7 πόδια 8-1/2 ίντσα Μήκος | AD9ZAP 4VY59

M. K. MORSE ZHEAR10 -7'8-1/2" Λεπίδα πριονιού ταινίας 7 πόδια 8-1/2 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZAP Model: ZHEAR10 -7'8-1/2"Cross Ref: 4VY59

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςFlex Back
Μήκος7 '8-1 / 2 "
ΥλικόΆνθρακα
Δόντια ανά ίντσα10
Πάχος0.025 "
Τύπος δοντιούΡέικερ
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΜήκοςΥλικόΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΤύπος δοντιούΠλάτοςΤιμή
MK MORSE ZHEDR10-100 ZHEDR10-100 'Flex Back100ft.Άνθρακα100.025 "Ρέικερ1 / 2 "€177.19
MK MORSE ZHEDR14-100 ZHEDR14-100 'Flex Back100ft.Άνθρακα140.025 "Ρέικερ1 / 2 "€177.19
MK MORSE ZHEFR10-10 ZHEFR10-10 'Flex Back10ft.Άνθρακα100.032 "Ρέικερ3 / 4 "€35.92
MK MORSE ZHEDH06-11 ZHEDH06-11 'Flex Back11ft.Άνθρακα60.025 "Άγκιστρο1 / 2 "€32.77
MK MORSE ZHEDR06 -11 ZHEDR06 -11 'Flex Back11ft.Άνθρακα60.025 "Ρέικερ1 / 2 "€32.77
MK MORSE ZHEDR10 -11 ZHEDR10 -11 'Flex Back11ft.Άνθρακα100.025 "Ρέικερ1 / 2 "€32.77
MK MORSE ZHEDR14 -11 ZHEDR14 -11 'Flex Back11ft.Άνθρακα140.025 "Ρέικερ1 / 2 "€32.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M. K. MORSE ZHEAR10 -7'8-1/2" Λεπίδα πριονιού ταινίας 7 πόδια 8-1/2 ίντσες μήκος
€25.52 /μονάδα