Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MK MORSE MHSALKIT1 Κιτ πριονιού οπών, 5 τεμαχίων, για μέταλλο, σειρά μεγεθών πριονιού 1 ίντσα έως 2-1/8 ίντσα | CD3LKU 53WP36

M. K. MORSE MHSALKIT1 Κιτ πριονιού τρύπας, 5 τεμαχίων, για μέταλλο, σειρά μεγεθών πριονιού 1 ίντσα έως 2-1/8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3LKU Μοντέλο: MHSALKIT1Cross Ref: 53WP36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ τρύπας
Σχεδιασμός ArborΠεριλαμβάνεται
Άμεση αντικατάσταση για:Αρ. Όχι. MAPD3C
Μέγιστη. Βάθος κοπής1-15 / 16 "
Αριθμός κομματιών5
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 3-3 / 32" L
Πρωτογενής εφαρμογήΜέταλλο
Εύρος μεγεθών1 "έως 2-1 / 8"
Μέγεθος κνήμης3/8 "hex
Δόντια ανά ίντσα5/6
Μέγεθος νήματος1/2"-20, 5/8"-18
Υλικό δοντιώνΔιμέταλλος
Χρήση μεMfr. Αρ. ΜΑ34

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΜέγεθος κνήμηςΧρήση μεΤιμή
MK MORSE MHS02E Κιτ πριονιού 8 τεμαχίων για μέταλλο, γκάμα μεγεθών πριονιού 7/8 ίντσες έως 2-1/2 ίντσες | CD2FVF 53WM39 MHS02E83/8 "Hex, 7/16" HexΑρ. Νο. MA34, MA45PS€95.60
MK MORSE MHS04P Κιτ πριονιού με τρύπες 8 τεμαχίων για μέταλλο, Εύρος μεγεθών πριονιού 3/4 ίντσες έως 2-1/4 ίντσες | CD2FXC 53WP29 MHS04P83/8 "Hex, 7/16" HexΑρ. Νο. MA34, MA45PS€93.99
MK MORSE MHS08E Haw Saw Kit, For Metal, Range of Saw Sizes 7/8 Inch to 4-1 / 2 Inch, 13-Piece | CD3LKD 53WM61 MHS08E131/4 "Hex, 3/8" Hex, 7/16 "HexΑρ. Νο. MA24, MA34, MA45PS€196.17
MK MORSE MHS100 Hole Saw Kit, 11-Piece, For Metal, Range of Saw Sizes 3/4 Inch to 2-1 / 2 Inch | CD3LKT 53WP26 MHS100113/8 "Hex, 7/16" HexΑρ. Νο. MA34, MA45PS€160.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M. K. MORSE MHSALKIT1 Κιτ πριονιού τρύπας, 5 τεμαχίων, για μέταλλο, σειρά μεγεθών πριονιού 1 ίντσα έως 2-1/8 ίντσα
€55.47 /μονάδα