MK MORSE 15 ZCTGGP34 Λεπίδα πριονιού ταινίας Mf/gp 15 πόδια 0 ίντσας 3/4 Tpi | AD6LNA 45U219

M. K. MORSE Λεπίδα πριονιού 15' ZCTGGP34 Mf/gp 15 πόδια 0 ίντσες 3/4 Tpi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6LNA Μοντέλο: 15 'ZCTGGP34Cross Ref: 45U219

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€408.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςM-Factor, GP
Μήκος15ft.
ΥλικόΚαρβίδιο
Δόντια ανά ίντσα3/4
Πάχος0.035 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4782
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΠλάτοςΤιμή
MK MORSE 11 11'6 "ZCTHGP3411 '6 "3/40.042 "1.25 "€276.15
MK MORSE 13 13'6 "ZCTGGP2313 '6 "2/30.035 "1"€311.33
MK MORSE 13 13'6 "ZCTGGP3413 '6 "3/40.035 "1"€377.62
MK MORSE 13 13'6 "ZCTHGP3413 '6 "3/40.042 "1.25 "€374.77
MK MORSE 14 14 'ZCTGGP2314ft.2/30.035 "1"€333.82
MK MORSE 14 14'6 "ZCTGGP2314 '6 "2/30.035 "1"€338.40
MK MORSE 14 14'6 "ZCTGGP3414 '6 "3/40.035 "1"€396.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M. K. MORSE Λεπίδα πριονιού 15' ZCTGGP34 Mf/gp 15 πόδια 0 ίντσες 3/4 Tpi
€408.27 /μονάδα