Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MK MORSE 11 6 - ZHEGR14 Λεπίδα πριονιού ταινίας από ανθρακούχο χάλυβα Πλάτος 1 ίντσας | AF2EFY 6RPJ9

M. K. MORSE 11' 6" - ZHEGR14 Λεπίδα πριονιού ταινίας από ανθρακούχο χάλυβα 1 ίντσας πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2EFY Μοντέλο: 11' 6" - ZHEGR14Cross Ref: 6RPJ9
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
€45.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςFlex Back
Μήκος11 '6 "
ΥλικόΆνθρακα
Δόντια ανά ίντσα14
Πάχος0.035 "
Τύπος δοντιούΡέικερ
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.981
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)48.77
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΤύπος δοντιούΠλάτοςΤιμή
MK MORSE 1834061370 -11 1834061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Άγκιστρο1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1634061370 -11 1634061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Ρέικερ1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1634101370 -11 1634101370 -11'5 "11 '5 "100.025 "Ρέικερ1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1634141370 -11 1634141370 -11'5 "11 '5 "140.025 "Ρέικερ1 / 2 "€32.47
MK MORSE 1844061370 -11 1844061370 -11'5 "11 '5 "60.032 "Άγκιστρο3 / 4 "€37.81
MK MORSE 1644101370 -11 1644101370 -11'5 "11 '5 "100.032 "Ρέικερ3 / 4 "€37.81
MK MORSE 1644141370 -11 1644141370 -11'5 "11 '5 "140.032 "Ρέικερ3 / 4 "€37.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M. K. MORSE 11' 6" - ZHEGR14 Λεπίδα πριονιού ταινίας από ανθρακούχο χάλυβα 1 ίντσας πλάτος
€45.37 /μονάδα