LYON SSNL3-1200 Steel Coil, Μέγεθος .003 x 12 x 10 πόδια, ανοξείδωτο ατσάλι | AF7TRB 22MC39

LYON SSNL3-1200 Steel Coil, Μέγεθος 003 x 12 x 10 πόδια, ανοξείδωτο ατσάλι

Είδος: AF7TRB Μοντέλο: SSNL3-1200Cross Ref: 22MC39

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠηνίο χάλυβα
ΧρώμαΑσημένιο
Ανοχή μήκους+/- 1 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΕλάχιστο C 42
Μέγεθος0.003 "x 12" x 10 '
Θερμ. Εύρος1700 F
ιδιοσυγκρασίαΆνοιξη μετριασμένη
Αντοχή σε εφελκυσμό192,000 PSI
Πάχος0.076mm
Ανοχή πάχους+/-. 0003
Χαρακτηριστικά301
Ανοχή πλάτους+/-. 010

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.57
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7220200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧρώμαΥλικόΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΤιμή
LYON TPB20-1206 Steel Coil, Μέγεθος 020 x 12-3/8 x 6 πόδια | AF7UFJ 22MF68 ΤΡΒ20-12060.508mmΜπλεΜπλε ατσάλινο ελατήριο+/-. 0011095C 48 έως 510.020 "Χ 12-3 / 8" Χ 6 '1300 F€18.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON SSNL3-1200 Steel Coil, Μέγεθος 003 x 12 x 10 πόδια, ανοξείδωτο ατσάλι