Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LYON TPB20-1206 Steel Coil, Μέγεθος 020 x 12-3/8 x 6 πόδια | AF7UFJ 22MF68

LYON TPB20-1206 Steel Coil, Μέγεθος 020 x 12-3/8 x 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7UFJ Μοντέλο: TPB20-1206Cross Ref: 22MF68

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€18.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠηνίο χάλυβα
ΧρώμαΜπλε
Ανοχή μήκους+/- 1 "
ΥλικόΜπλε ατσάλινο ελατήριο
Σκληρότητα RockwellC 48 έως 51
Μέγεθος0.020 "Χ 12-3 / 8" Χ 6 '
Θερμ. Εύρος1300 F
ιδιοσυγκρασίαΠλήρως σκληρυμένο
Αντοχή σε εφελκυσμό230,000 σε 250,000 PSI
Πάχος0.508mm
Ανοχή πάχους+/-. 001
Χαρακτηριστικά1095
Ανοχή πλάτους+/-. 010

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.29
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7226924000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧρώμαΥλικόΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΤιμή
LYON SSNL3-1200 Steel Coil, Μέγεθος .003 x 12 x 10 πόδια, ανοξείδωτο ατσάλι | AF7TRB 22MC39 SSNL3-12000.076mmΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι+/-. 0003301Ελάχιστο C 420.003 "x 12" x 10 '1700 F-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON TPB20-1206 Steel Coil, Μέγεθος 020 x 12-3/8 x 6 πόδια
€18.13 /μονάδα