LYON PP5991CR Κουτί Ντουλάπι, Ασυναρμολογημένο, Μέγεθος 45 x 18 x 13-3/4 ίντσες, Στόκος | AE4FQA 5JV20

LYON PP5991CR Κουτί Ντουλάπα, Μη συναρμολογημένο, Μέγεθος 45 x 18 x 13-3/4 ίντσες, Στόκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FQA Μοντέλο: PP5991CRCross Ref: 5JV20

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€724.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘυρίδα ασφαλείας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Χρώμαστόκος
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΤραβήξτε 1 Πόντο
Πόδια6"
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα κυλίνδρου ή / και λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(4) Πρόσωπο
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
Σύστημα κλειδώματοςΤραβήξτε το λουκέτο λουκέτο
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Βάθος ανοίγματος16.875 "
Ύψος ανοίγματος11.75 "
Πλάτος ανοίγματος8.75 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος13.75 "
συνολικό πλάτος45 "
ΚερκίδαΒάση τοίχου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.68
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ανοίγματοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΠλάτος ανοίγματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΚερκίδαΤιμή
LYON DD5352SU Box Locker, Μέγεθος 12 x 12 x 54 ίντσες, Γκρι | AD8FQD 4JXC9 DD5352SU10.625 "ΣυναρμολογημένοΓκρί9.25 "12 "54 "12 "Τέσσερα€521.69
LYON DD53523SU Box Locker, Μέγεθος 36 x 12 x 54 ίντσες, Γκρι | AD8FQE 4JXD1 DD53523SU10.625 "ΣυναρμολογημένοΓκρί9.25 "12 "54 "36 "Τέσσερα€1,348.46
Ντουλάπα κουτιού LYON DD5302SU, Μη συναρμολογημένο, Μέγεθος 12 x 12 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FQF 4JXD2 DD5302SU10.625 "ΣυναρμολογημένοΓκρί9.25 "12 "66 "12 "Πέντε€398.72
LYON DD5332SU Box Locker, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 12 x 12 ίντσες | AD8FQK 4JXD6 DD5332SU10.625 "ΣυναρμολογημένοΓκρί9.25 "12 "78 "12 "Έξι-
RFQ
LYON DD53323SU Box Locker, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 36 x 12 ίντσες | AD8FQL 4JXD7 DD53323SU10.625 "ΣυναρμολογημένοΓκρί9.25 "12 "78 "36 "Έξι€1,372.85
LYON PP5352SU Box Locker, Μέγεθος 12 x 12 x 54 ίντσες, Putty | AD8FRV 4JXH2 PP5352SU10.625 "Συναρμολογημένοστόκος9.25 "12 "54 "12 "Τέσσερα€497.83
LYON PP53523SU Box Locker, Μέγεθος 36 x 12 x 54 Inch, Putty | AD8FRW 4JXH3 PP53523SU10.625 "Συναρμολογημένοστόκος9.25 "12 "54 "36 "Τέσσερα€1,348.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON PP5991CR Κουτί Ντουλάπα, Μη συναρμολογημένο, Μέγεθος 45 x 18 x 13-3/4 ίντσες, Στόκος
€724.58 /μονάδα