LYON PP5042 Ντουλάπα Ντουλάπας, Ασυναρμολογημένο, Μέγεθος 18 x 12 x 78 ίντσες, Στόκος | AE4FDA 5JT52

LYON PP5042 Ντουλάπα ντουλάπας, μη συναρμολογημένο, μέγεθος 18 x 12 x 78 ίντσες, στόκος

Είδος: AE4FDA Μοντέλο: PP5042Cross Ref: 5JT52
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€465.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Χρώμαστόκος
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςεσοχή
Άγκιστρα ανά άνοιγμα(3) One Prong
ΠόδιαΠεριλαμβάνεται
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος ανοίγματος16.875 "
Ύψος ανοίγματος70 "
Πλάτος ανοίγματος9.25 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος12 "
ΚερκίδαΈνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.035
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ανοίγματοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΚερκίδαΆγκιστρα ανά άνοιγμαΤιμή
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5002SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 12 x 12 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FLZ 4JWZ5 DD5002SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί12 "66 "12 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€498.82
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD50023SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 12 x 36 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMA 4JWZ6 DD50023SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί12 "66 "36 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€1,261.04
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5012SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 15 x 12 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMB 4JWZ7 DD5012SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί15 "66 "12 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€507.66
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD50123SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 15 x 36 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMC 4JWZ8 DD50123SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί15 "66 "36 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€1,241.87
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5022SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 18 x 12 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMD 4JWZ9 DD5022SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί18 "66 "12 "Ένας(3) One Prong€541.05
RFQ
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD50223SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 18 x 36 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FPK 4JXA1 DD50223SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί18 "66 "36 "Ένας(3) One Prong€1,327.59
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5112SU, Συναρμολογημένο, Πολλαπλών Σημείων, Μέγεθος 10.875 x 9.25 x 70 ίντσες, Γκρι | AD8FPL 4JXA2 DD5112SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί12 "78 "12 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€510.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON PP5042 Ντουλάπα ντουλάπας, μη συναρμολογημένο, μέγεθος 18 x 12 x 78 ίντσες, στόκος
€465.06 /μονάδα