Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5112SU, Συναρμολογημένο, Πολλαπλών Σημείων, Μέγεθος 10.875 x 9.25 x 70 ίντσες, Γκρι | AD8FPL 4JXA2

LYON DD5112SU Ντουλάπα Ντουλάπας, Συναρμολογημένο, Πολλαπλών Σημείων, Μέγεθος 10.875 x 9.25 x 70 ίντσες, Γκρι

Στοιχείο: AD8FPL Μοντέλο: DD5112SUCross Ref: 4JXA2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€496.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςεσοχή
Άγκιστρα ανά άνοιγμα(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks
ΠόδιαΠεριλαμβάνεται
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Βάθος ανοίγματος10.875 "
Ύψος ανοίγματος70 "
Πλάτος ανοίγματος9.25 "
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος12 "
ΚερκίδαΈνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.59
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)51.44
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ανοίγματοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΚερκίδαΆγκιστρα ανά άνοιγμαΤιμή
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5002SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 12 x 12 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FLZ 4JWZ5 DD5002SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί12 "66 "12 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€458.05
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD50023SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 12 x 36 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMA 4JWZ6 DD50023SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί12 "66 "36 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€1,107.78
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5012SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 15 x 12 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMB 4JWZ7 DD5012SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί15 "66 "12 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€450.46
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD50123SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 15 x 36 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMC 4JWZ8 DD50123SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί15 "66 "36 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€1,143.98
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5022SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 18 x 12 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMD 4JWZ9 DD5022SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί18 "66 "12 "Ένας(3) One Prong€500.35
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD50223SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 18 x 36 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FPK 4JXA1 DD50223SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί18 "66 "36 "Ένας(3) One Prong€1,222.92
LYON DD51123SU Ντουλάπα Ντουλάπας, Συναρμολογημένο, Πολλαπλών Σημείων, Μέγεθος 12 x 36 x 78 ίντσες, Γκρι | AD8FPM 4JXA3 DD51123SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί12 "78 "36 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€1,234.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON DD5112SU Ντουλάπα Ντουλάπας, Συναρμολογημένο, Πολλαπλών Σημείων, Μέγεθος 10.875 x 9.25 x 70 ίντσες, Γκρι
€496.28 /μονάδα