LYON PP1081 Ντουλάπι αποθήκευσης, μη συναρμολογημένο, 16 Gauge, 4 ράφι, Μέγεθος 78 x 36 ίντσες | AE4FCE 5JT33

LYON PP1081 Ντουλάπι αποθήκευσης, μη συναρμολογημένο, 16 Gauge, 4 ράφι, Μέγεθος 78 x 36 ίντσες

Είδος: AE4FCE Μοντέλο: PP1081Cross Ref: 5JT33
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Gauge16
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού180 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.56
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧωρητικότητα ραφιούΧρώμα γραφείουGaugeΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςΤιμή
Ντουλάπι αποθήκευσης LYON DD1147, 14 Gauge, Μέγεθος 64 x 48 ίντσες | AD2AYZ 3MA46 DD114748 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος1450 λίβρεςΓκρί14424 "€2,674.73
Ντουλάπι αποθήκευσης LYON DD1145, 14 Gauge, Μέγεθος 82 x 60 ίντσες | AD2AZA 3MA47 DD114560 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος1450 λίβρεςΓκρί14424 "€2,942.44
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης LYON DD1110, 14 Gauge, Μέγεθος 46 x 36 ίντσες | AE4DBA 5JL37 DD111036 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος1450 λίβρεςΓκρί14421 "€1,692.50
Ντουλάπι αποθήκευσης LYON DD1112, 14 Gauge, Μέγεθος 64 x 36 ίντσες | AE4DBB 5JL38 DD111236 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος1450 λίβρεςΓκρί14421 "€1,826.97
Ντουλάπι αποθήκευσης LYON DD1114, Συναρμολογημένο, 14 Gauge, Μέγεθος 82 x 36 ίντσες | AE4DBC 5JL39 DD111436 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος1450 λίβρεςΓκρί14421 "€2,303.04
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης LYON DD1115, 14 Gauge, Μέγεθος 82 x 36 ίντσες | AE4DBD 5JL40 DD111536 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος1450 λίβρεςΓκρί14424 "€2,357.81
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης LYON DD1120, 14 Gauge, Μέγεθος 82 x 48 ίντσες | AE4DBG 5JL45 DD112048 "ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος1450 λίβρεςΓκρί14424 "€2,969.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON PP1081 Ντουλάπι αποθήκευσης, μη συναρμολογημένο, 16 Gauge, 4 ράφι, Μέγεθος 78 x 36 ίντσες