Ράφια εκκίνησης LYON DD8020SGLV, ανοιχτό, 8 ράφι, χωρητικότητα 625 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7XAN 4GYE3

LYON Ράφια εκκίνησης DD8020SGLV, Ανοιχτό, 8 ράφι, Χωρητικότητα 625 λίβρες, Μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες

Είδος: AD7XAN Μοντέλο: DD8020SGLVCross Ref: 4GYE3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών
ΧρώμαDove Grey
Βάθος12 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge18
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων8
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού625 λίβρες
Στυλ ραφιώνΑνοικτό
Τύπος ραφιώνμίζα
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.81
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ραφιώνΧωρητικότητα ανά ράφιΧρώμαΠλάτοςΒάθοςφινίρισμαΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
Ράφια εκκίνησης LYON DD8005SX, 5 ράφι, χωρητικότητα 1300 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXμίζα-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη51300 λίβρες€433.19
RFQ
LYON DD8005X Προσθήκη σε ράφια, Ανοιχτό, Μέγεθος 12 x 36 x 84 ίντσες | AD7WZG 4GYA1 DD8005XΠρόσθετο-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη51300 λίβρες€335.03
RFQ
Μέγεθος ραφιών εκκίνησης LYON DD8040SX 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXμίζα-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη61300 λίβρες€459.23
RFQ
LYON DD8040X Προσθήκη σε ράφια, ανοιχτό, 6 ράφι, χωρητικότητα 1300 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XΠρόσθετο-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη61300 λίβρες€384.17
RFQ
Ράφια εκκίνησης LYON DD8030SX, 7 ράφι, χωρητικότητα 1300 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXμίζα-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη71300 λίβρες€545.42
RFQ
LYON DD8030X Προσθήκη σε ράφια, 7 ράφι, χωρητικότητα 1300 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WZL 4GYA5 DD8030XΠρόσθετο-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη71300 λίβρες€420.42
RFQ
Ράφια εκκίνησης LYON DD8020SX, 8 ράφι, χωρητικότητα 1300 λίβρες, μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXμίζα-Dove Grey36 "12 "Παλτό σε σκόνη81300 λίβρες€550.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON Ράφια εκκίνησης DD8020SGLV, Ανοιχτό, 8 ράφι, Χωρητικότητα 625 λίβρες, Μέγεθος 84 x 36 x 12 ίντσες