LYON DD67215R Μαζική θήκη αποθήκευσης, με ραβδώσεις, μέγεθος 48 x 60 x 72 ίντσες, χωρητικότητα δέσμης 2600 λίβρες | AE4DCZ 5JL93

LYON DD67215R Μαζική θήκη αποθήκευσης, με ραβδώσεις, μέγεθος 48 x 60 x 72 ίντσες, χωρητικότητα δέσμης 2600 λίβρες

Στοιχείο: AE4DCZ Μοντέλο: DD67215RCross Ref: 5JL93
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,181.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ράβδων μαζικής αποθήκευσης
Χωρητικότητα δέσμης2600 λίβρες
Χωρητικότητα ανά ράφι900 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματος20 Ga. Χάλυβας με ραβδώσεις
Βάθος48 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Ύψος72 "
Χωρητικότητα φορτίου2600 λίβρες
Υλικό14 ga. Ατσάλι
Αριθμός Ράφων3
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99.9
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧωρητικότητα δέσμηςΧωρητικότηταΑριθμός ΡάφωνΠλάτοςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΤιμή
LYON DD67241 Μαζική θήκη αποθήκευσης, Μέγεθος 60 x 24 x 120 ίντσες | AA8ZRW 1BBY8 DD6724114 ga. Ατσάλι2600 λίβρες-460 "2600 λίβρεςΝ/Α24 "€695.97
RFQ
LYON DD67243 Μαζική θήκη αποθήκευσης Add On, Μέγεθος 60 x 36 x 120 ίντσες | AA8ZRY 1BBZ1 DD6724314 ga. Ατσάλι2600 λίβρες-460 "2600 λίβρεςΝ/Α36 "€726.63
RFQ
LYON DD67245 Μαζική θήκη αποθήκευσης Add On, Μέγεθος 60 x 48 x 120 ίντσες | AA8ZRZ 1BBZ2 DD6724514 ga. Ατσάλι2600 λίβρες-460 "2600 λίβρεςΝ/Α48 "-
RFQ
LYON DD67341 Πρόσθετο ράφι μαζικής αποθήκευσης, μέγεθος 72 x 24 x 120 ίντσες | AA8ZTB 1BBZ4 DD6734114 ga. Ατσάλι1900 λίβρες-472 "1900 λίβρεςΝ/Α24 "€799.18
RFQ
LYON DD67343 Μαζική θήκη αποθήκευσης, Μέγεθος 72 x 36 x 120 ίντσες | AA8ZTD 1BBZ6 DD6734314 ga. Ατσάλι1900 λίβρες-472 "1900 λίβρεςΝ/Α36 "€845.41
RFQ
LYON DD67345 Μαζική θήκη αποθήκευσης Add On, Μέγεθος 72 x 48 x 120 ίντσες | AA8ZTP 1BCL2 DD6734514 ga. Ατσάλι1900 λίβρες-472 "1900 λίβρεςΝ/Α48 "-
RFQ
LYON DD67541 Πρόσθετο ράφι μαζικής αποθήκευσης, μέγεθος 96 x 24 x 120 ίντσες | AA8ZTU 1BCL6 DD6754114 ga. Ατσάλι1650 λίβρες-496 "1650 λίβρεςΝ/Α24 "€928.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON DD67215R Μαζική θήκη αποθήκευσης, με ραβδώσεις, μέγεθος 48 x 60 x 72 ίντσες, χωρητικότητα δέσμης 2600 λίβρες
€1,181.57 /μονάδα