Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LYON DD5804 Locker End Base, Πλάτος 15 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, Γκρι, 2 Πακέτο | AE4ELV 5JP21

LYON DD5804 Locker End Base, Πλάτος 15 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, Γκρι, 2 Πακέτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4ELV Μοντέλο: DD5804Cross Ref: 5JP21

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος βάσης
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Συνολικό βάθος15 "
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος15 "
ΥποκατηγορίαΤέλος βάσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμασυνολικό πλάτοςΤιμή
LYON DD5803 Locker End Base, Πλάτος 12 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, Γκρι, 2 Πακέτο | AE4ELU 5JP20 DD5803Γκρί12 "€58.05
LYON DD5805 Locker End Base, Πλάτος 18 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, Γκρι, 2 Πακέτο | AE4ELW 5JP22 DD5805Γκρί18 "€65.59
LYON DD5806 Locker End Base, Πλάτος 21 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, Γκρι, 2 Πακέτο | AE4ELX 5JP23 DD5806Γκρί21 "€15.87
LYON PP5803 Locker End Base, Πλάτος 12 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, Στόκος, 2 Πακέτο | AE4FPL 5JV05 PP5803στόκος12 "€58.05
LYON PP5804 Locker End Base, Πλάτος 15 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, Putty, 2 Pack | AE4FPM 5JV06 PP5804στόκος15 "€57.97
LYON PP5805 Locker End Base, Πλάτος 18 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, Putty, 2 Pack | AE4FPN 5JV07 PP5805στόκος18 "€65.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON DD5804 Locker End Base, Πλάτος 15 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, Γκρι, 2 Πακέτο
€57.97 /μονάδα