Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD52023SU, Συναρμολογημένο, 6 Άνοιγμα, Μέγεθος 10.875 x 9.25 x 34.5 ίντσες, Γκρι | AD8FPY 4JXC4

LYON DD52023SU Ντουλάπα Ντουλάπας, Συναρμολογημένο, 6 Άνοιγμα, Μέγεθος 10.875 x 9.25 x 34.5 ίντσες, Γκρι

Στοιχείο: AD8FPY Μοντέλο: DD52023SUCross Ref: 4JXC4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,481.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςεσοχή
Άγκιστρα ανά άνοιγμα(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks
ΠόδιαΠεριλαμβάνεται
Διαμόρφωση θυρίδας(3) Ευρεία, (6) Ανοίγματα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Βάθος ανοίγματος10.875 "
Ύψος ανοίγματος34.5 "
Πλάτος ανοίγματος9.25 "
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
ΚερκίδαΔύο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.35
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ανοίγματοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΚερκίδαΆγκιστρα ανά άνοιγμαΤιμή
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5002SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 12 x 12 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FLZ 4JWZ5 DD5002SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί12 "66 "12 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€498.82
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD50023SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 12 x 36 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMA 4JWZ6 DD50023SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί12 "66 "36 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€1,261.04
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5012SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 15 x 12 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMB 4JWZ7 DD5012SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί15 "66 "12 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€507.66
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD50123SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 15 x 36 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMC 4JWZ8 DD50123SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί15 "66 "36 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€1,241.87
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5022SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 18 x 12 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FMD 4JWZ9 DD5022SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί18 "66 "12 "Ένας(3) One Prong€541.05
RFQ
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD50223SU, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 18 x 36 x 66 ίντσες, Γκρι | AD8FPK 4JXA1 DD50223SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί18 "66 "36 "Ένας(3) One Prong€1,327.59
Ντουλάπα ντουλάπας LYON DD5112SU, Συναρμολογημένο, Πολλαπλών Σημείων, Μέγεθος 10.875 x 9.25 x 70 ίντσες, Γκρι | AD8FPL 4JXA2 DD5112SU9.25 "ΣυναρμολογημένοΓκρί12 "78 "12 "Ένας(1) Δύο Prong Ceiling Hook και (3) One Prong Hooks€510.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON DD52023SU Ντουλάπα Ντουλάπας, Συναρμολογημένο, 6 Άνοιγμα, Μέγεθος 10.875 x 9.25 x 34.5 ίντσες, Γκρι
€1,481.20 /μονάδα