LUXOR WT50R Οπτικοακουστικό καλάθι 200 ​​Lb. Κόκκινο Μήκος 24 ιντσών | AE6ZUP 5WCU0

LUXOR WT50R Οπτικοακουστικό Καλάθι 200 ​​Lb. Κόκκινο μήκος 24 ίντσες

Στοιχείο: AE6ZUP Μοντέλο: WT50RCross Ref: 5WCU0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπτικοακουστικό καλάθι
Χρώμα γραφείουΜαύρη
Υπουργικού Συμβουλίου Υλικό20 ga. Ατσάλι
Χωρητικότητα ανά ράφι100 λίβρες
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένο
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού16.5 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού16.5 "
Χρώμα ποδιώνΜαύρη
Υλικό ποδιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος18 "
Χρώμα ραφιούRed
Μήκος ραφιού24 "
Υλικό ραφιώνΘερμοπλαστική ρητίνη
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.15
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό ποδιώνΧρώμα ραφιούΤιμή
LUXOR WT50GY-B Οπτικοακουστικό καλάθι 200 ​​Lb. Γκρι Μήκος 24 ιντσών | AE6ZUM 5WCT6 WT50GY-ΒΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΓκρί€751.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUXOR WT50R Οπτικοακουστικό Καλάθι 200 ​​Lb. Κόκκινο μήκος 24 ίντσες