Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C-1-1/2-350F Πομπός υγιεινής θερμοκρασίας 0 έως 350f | AE8NMW 6EJP4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. LSTT-4220-C-1-1 / 2-350F Πομπός θερμοκρασίας υγιεινής 0 έως 350f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NMW Model: LSTT-4220-C-1-1/2-350FCross Ref: 6EJP4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€868.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός θερμοκρασίας υγιεινής
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικό πίνακα
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
ΒάσηΤρι-σφιγκτήρας
Παραγωγή4 σε 20mA
Απαιτούμενη ισχύς8 έως 30 VDC
Μήκος ανιχνευτή12 "
Διαδικασία σύνδεσης1 / 2 "NPT
Χρόνος Απόκρισης500 δευτερόλεπτο
Τύπος αισθητήραΕΤΑ
Θερμ. Ακρίβεια+ /-0.2%
Θερμ. Εύρος0 έως 350 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. LSTT-4220-C2-350F Πομπός θερμοκρασίας υγιεινής 0 έως 350f | AE8NMX 6EJP5 LSTT-4220-C2-350F0 έως 350 βαθμοί F€868.27
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. LSTT-4220-C1.5-100 Πομπός θερμοκρασίας υγιεινής 0-100f | AE9GBD 6JJG3 LSTT-4220-C1.5-1000 έως 100 βαθμοί F€868.30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. LSTT-4220-C1.5-200 Πομπός θερμοκρασίας υγιεινής 0-200f | AE9GBE 6JJG4 LSTT-4220-C1.5-2000 έως 200 βαθμοί F€868.30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. LSTT-4220-C1.5-500 Πομπός θερμοκρασίας υγιεινής 0-500f | AE9GBF 6JJG6 LSTT-4220-C1.5-5000 έως 500 βαθμοί F€868.30
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-650 Πομπός υγιεινής θερμοκρασίας 0-650f | AE9GBG 6JJG7 LSTT-4220-C1.5-6500 έως 650 βαθμοί F€868.30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. LSTT-4220-C1.5-800 Πομπός θερμοκρασίας υγιεινής 0-800f | AE9GBH 6JJG8 LSTT-4220-C1.5-8000 έως 800 βαθμοί F€868.30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. LSTT-4220-C1.5-1 000 Πομπός θερμοκρασίας υγιεινής 0-1000f | AE9GBJ 6JJG9 LSTT-4220-C1.5-1 0000 έως 1000 βαθμοί F€868.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ LUMENITE INC. LSTT-4220-C-1-1 / 2-350F Πομπός θερμοκρασίας υγιεινής 0 έως 350f
€868.27 /μονάδα